原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)
精确的圆形孔
钻孔极其方便
- 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
- 可以进行倾斜式钻孔
- 适合进行简单的重新钻孔,亦可扩大现有钻孔
钻削速度显著高于传统的研磨型麻花钻头
非常适合钻出铆钉和双头螺栓
3 面柄(直径最小 4 毫米)
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 力传递效果更佳
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和夹紧夹头
装在与 ORSY® 系统兼容的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
对于盲孔,请注意使用加长型钻尖(请参见尺寸 l3)!
应用
- 非常适合钻铆钉孔、钻出双头螺栓,以及对钣金和薄壁型材(例如铝/窗户型材)进行钻孔。
- 与用于木材加工的传统麻花钻头相比,钻孔质量更高,使用寿命显著延长。
- 非常适合对实心材料(例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝和塑料)进行舒适而快捷的高精度作业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!