精确而快速的钻削
- 这款坚固的麻花钻为短款设计,可提供精确钻削。
- 非常精确的钻尖和相关的精确切削槽型确保了恒定的钻孔质量,非常适合心型孔钻削。
- 与传统钻头相比,经过优化的交叉钻点缩窄可将进给力节省 20%。
自定心
- 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。
刀具使用寿命长
- TiN 涂层可将耐热性提高到 600º,与无涂层高速钢钻头相比,可使刀具寿命延长 3 倍。
产品须知
钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!