精准精度
经过精密侵蚀、硬化的夹钳,带有内置导槽。由于侵蚀过程,只在内角和外角产生最小半径。可移动钳口通过开口销固定在手柄上。得益于这种创新型紧固方法,可防止螺钉连接松动
操作体验舒适
带有细十字滚花的手柄可确保即使在高度污染的情况下也能工作。当在狭窄空间中使用时,可以轻松拧松手柄
甚至施加较大力度也可安全作业
与标准型号相比,承载能力非常高
可持续生产
黑色涂层手柄由钢制成,丝锥扳手主体采用粉末涂层
应用可调丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的手动工具,如手用丝锥、手用铰刀或螺丝拨取器。
说明夹紧手用丝锥时,请注意以下事项:
转动手柄可松开丝锥扳手的可移动钳口。现在,将手用丝锥的方柄放在产生的间隙中。再次转动手柄,将手用丝锥夹住钳口之间并固定在那里。夹紧工具可用于手动切削螺纹。
为此,在工件中预先钻出一个心型孔。现在,钻头配备了合适的冷却液/润滑剂,并垂直放置。由于有两个手柄,可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。手动切削螺纹时,务必确保定期向后转动钻头,以折断产生的切屑。
转动手柄可松开丝锥扳手的可移动钳口。现在,将手用丝锥的方柄放在产生的间隙中。再次转动手柄,将手用丝锥夹住钳口之间并固定在那里。夹紧工具可用于手动切削螺纹。
为此,在工件中预先钻出一个心型孔。现在,钻头配备了合适的冷却液/润滑剂,并垂直放置。由于有两个手柄,可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。手动切削螺纹时,务必确保定期向后转动钻头,以折断产生的切屑。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!