- 包括带 90° 锁定机制的壁挂支架
- 灵活的内部分格和亚克力玻璃罩让您轻松找到所需的一切
- 高强度 ABS 塑料
- 不会变形,耐冲击和耐高温
- 内部采用橡胶密封,可防尘和防溅
交货范围:
- 2 卷膏药 DIN 13019 A,5 米 x 2.5 厘米
- 24 条胶布绷带 DIN 13019 E,10 x 6 厘米
- 绷带套件:12 个指尖敷料、12 个手指敷料 12 x 2 厘米、12 个膏药条 1.9 x 7.2 厘米、24 个膏药条 2.5 x 7.2 厘米
- 2 个敷料袋 DIN 13151-K
- 6 个敷料袋 DIN 13151-M
- 2 个敷料袋 DIN 13151-G
- 2 块敷料布 DIN 13152-A
- 12 块敷布 100 x 100 毫米
- 4 块护眼膜
- 2 个即时冷敷
- 2 条保温毯
- 4 个固定绷带 DIN 61634-FB 6
- 4 个固定绷带 DIN 61634-FB 8
- 4 块三角布 DIN 13168 D
- 1 把剪刀 DIN 58279-B190
- 4 个可密封薄膜袋 300 x 400 毫米
- 10 块无纺布 200 x 300 毫米,15 g/m2
- 8 只一次性手套,符合 DIN EN 455 标准
- 1 本急救指南
- 8 张皮肤湿巾
- 4 个面罩 DIN EN 14683
- 1 份目录清单
产品须知
- 可供制造厂和加工厂的最多 100 名员工使用
- 可供建筑工地或类似设施的最多 50 名员工使用
- 可供行政和商业企业的最多 300 名员工使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!