车用急救箱
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
交货范围:
- 1 卷橡皮膏,DIN 13019-A;5 x 2.5 厘米
- 1 份膏药组套,14 件,DIN 13019
- 2 张皮肤清洁湿巾
- 1 个敷料袋,DIN 13151-K
- 2 个敷料袋,DIN 13151-M
- 1 个敷料袋,DIN 13151-G
- 1 个绷带,DIN 13152-A
- 1 个绷带,DIN 13152-BR
- 3 个弹性绷带,DIN 61 631-MB-8,人造丝/棉,8 厘米 x 4 米
- 2 个弹性绷带,DIN 61 631-MB-6,人造丝/棉,6 厘米 x 4 米
- 3 块敷布,100 x 100 毫米;1 x 2 件;纸符合 DIN 58953-2 标准
- 2 个三角绷带,DIN 13168-D
- 1 把剪刀,DIN 58279-A-145
- 1 条保温毯,金/银,1600 x 2100 毫米
- 4 副乙烯基手套,PVC 制成,无缝
- 1 本急救手册,6 种语言
- 1 份目录清单
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!