车用急救箱 DIN 13164:2022
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
交货范围:
- 1 卷橡皮膏 DIN 13019-A,5 x 2.5 厘米
 - 1 份膏药组套 14 件,DIN 13019
 - 2 张皮肤湿巾
 - 1 个敷料袋 DIN 13151-K
 - 2 个敷料袋 DIN 13151-M
 - 1 个敷料袋 DIN 13151-G
 - 1 条绷带 DIN 13152-A
 - 2 个面罩 1 型 DIN EN 14683
 - 3 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-8,人造丝/棉,8 厘米 x 4 米
 - 2 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-6,人造丝/棉,6 厘米 x 4 米
 - 3 块敷布 100 x 100 毫米;1 x 2 件;纸符合 DIN 58953-2 标准
 - 1 条三角绷带 DIN 13168-D
 - 1 把剪刀 DIN 58279-A 145
 - 1 条保温毯,银色/金色,1600 x 2100 毫米
 - 4 只一次性手套
 - 1 本急救手册,6 种语言
 - 1 份目录清单
 
产品须知
							
						内容物符合现行的 DIN 13164:2022 标准
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!