- 包括带有 90°锁定机构的墙壁支架
- 灵活的内部隔间和 Plexiglas 盖板便于找到需要的东西
- 高强度 ABS 塑料
- 抗变形、抗冲击、耐高温
- 内部橡胶密封防止灰尘和溅水进入
交货物品:
- 1 个石膏卷 DIN 13019-A,5 米 x 2.5 厘米
- 8 块胶布 DIN 13019-E,10 x 6 厘米
- 1 个敷料套件包括:4 个指尖敷料,4 个手指敷料 12 x 2 厘米,4 个胶布条 1.9 x 7.2 厘米,8 个胶布条 2.5 x 7.2 厘米
- 1 个敷料袋 DIN 13151-K
- 3 个敷料袋 DIN 13151-M
- 1 个敷料袋 DIN 13151-G
- 1 条绷带 DIN 13152-A
- 6 块敷布 100 毫米 x 100 毫米
- 2 块护眼膜
- 1 个即时冷敷
- 1 块保温毯,金属化聚酯薄膜
- 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 6
- 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 8
- 2 块三角布 DIN 13168-D
- 1 把剪刀 DIN 58279-B190
- 2 个可密封薄膜袋,300 x 400 毫米
- 5 块非织造无纺布,200 x 300 毫米,15 克/平方米
- 4 个一次性手套,符合 DIN EN 455 标准
- 1 本急救指南
- 1 份急救日志
- 1 份内容清单
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!