轻巧的紧凑型设计
工作省力;非常适合在狭窄空间中使用。
便于使用
手柄带有橡胶包层且符合人体工学设计
可快速简单地更换砂带
集成在研磨臂上的弹簧确保了砂带的最佳张紧力。
可调研磨臂
研磨臂可 360° 旋转,保证了操作的便捷性。
连接软管不会发生缠绕
可旋转压缩空气接头
产品须知
- 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 气动接头不在运送范围内
应用
非常适合加工多种不同形状的表面
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!