可换向角向气钻 DBM 10 RA
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
便携且易于操作
可逆电机,方便控制
减轻疲劳,工作舒适
轻型 90° 弯头设计,适用于手持枪式钻无法进入的狭窄区域
复合材料外壳
防止寒冷感,为操作者提供舒适握持感
高品质 Jacobs® 自紧式夹头,夹头最大尺寸为 3/8 英寸(10 毫米)
延长使用寿命和提高便利性(快速更换钻头)
后部排气
引导排气远离操作员和工作区
弯头上有润滑点
维护快速简便
弯头高度
- 钻夹头完全展开:3.8 英寸(94 毫米)
- 钻夹头完全缩回:3.3 英寸(85 毫米)
产品须知
不含气动接头
应用
适用于锻造、木工、汽车维修和工业维护等领域,可用于钢材、木材和塑料等多种材料。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!