冷却润滑剂 Cut+Cool Ultra
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的冷却效果,优异的排屑效果
泡沫特别少
由于其低起泡趋势,它也可用于水硬度极低的区域
高度稳定,特别耐微生物
使用寿命长,维护最少
出色的耐腐蚀性
即使使用低浓度,也能有效保护工件、刀具和系统部件
强劲的润滑性能
- 高切削性能
- 由于摩擦更小,热量降低
- 可以提高加工速度
性能证明
符合有害物质技术规则 611 的要求
应用
符合有害物质技术规则 611 的要求
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
部分合成的水溶性冷却液,可对钢、铸铁、铝合金或有色金属进行轻度至中度加工。通用于所有车床、研磨和加工系统
也可用于带内部冷却功能和具有高泵压力的系统
说明
将 Cut+Cool Ultra 冷却润滑剂搅拌到清水(饮用水标准)中。混合规则:务必将浓缩液添加到水中,而不是反过来!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!