高可见度激光线
- 激光仪的大出口开孔使得激光线特别长。
 - 激光线细致而清晰
 
能够显著节省时间
只需数秒即可自动调平
简单双键操作
只需一个按钮,即可快速打开或关闭所有激光线。
可在较长距离内使用
也可与 LRU 18 手持接收器一起使用在较长距离内进行调平。
水平监控
如果超出自调平范围,激光线会开始闪烁。因此,可以消除调平错误。
灵活安装
- 激光仪可通过选装 WM 1 通用墙壁支架安装在 1/4 和 5/8 英寸三脚架的天花板轮廓上。
 - 随 CLL-A 接头提供的强大磁性系统可轻松地将激光仪固定在钢制表面上。
 
生态环保且经济实惠
- 锂离子电池组允许在充电时使用设备。
 - 也可以使用碱性电池(电池座包含在交货范围内)。
 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!