采用冷态打磨,高效材料去除
高性能磨粒和活性研磨表层
使用寿命极长,具有低接触压力
高性能陶瓷磨粒
产品须知
- 纤维盘只能与经认可的支撑板配合使用。
- 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等。
- 请勿存放在阳光下、热源附近、潮湿的地方或地板上。
- 存放在原包装中并置于温度为 18 - 22°C、相对湿度为 45 - 60% 的环境条件下。
- 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
应用
- 用于手持式气动或电动角磨机,与支撑板配合使用,最大圆周速度可达到 80 米/分。
- 用于打磨边缘和表面,用于焊缝处理,用于修整和平滑。
- 适用于不锈钢;耐锈、耐酸和耐热钢(高合金);钢和铝
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!