采用冷态研磨,可非常快速高效地去除材料
高性能磨粒和功能表层
使用寿命极长,低接触压力
高性能陶瓷磨粒
产品须知
- 建议转速为 2,500 转/分 - 5,300 转/分
- 仅使用合适的防护装备,如护目镜、手套、听力保护装置等
- 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
应用
适用于研磨不锈钢、铁锈、耐酸、耐热钢(高合金)、钢材以及铝材
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!