欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
电钻 BS 13-SEC POWER

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

电钻 BS 13-SEC POWER

紧凑、强劲的电钻/改锥拥有极高的工作扭矩,可用于钻出大直径孔、批量拧紧螺钉以及用于搅拌作业等。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

扭矩大、使用寿命长


3 级齿轮减速



保护用户和电机


软启动



性能稳定的电子装置


在整个速度和负载范围内保持恒定的高牵引力



电子扭矩调节


一旦达到预设扭矩,机器会自动关闭。



可左/右旋转


通过直接的碳刷转换开关,在两个运行方向均可实现相同的扭矩



轻松更换故障电缆


电缆更换系统

产品须知

在软木内使用时,ASSY 螺钉的最大尺寸为


12 x 500 mm(半螺纹),10 x 400 mm(全螺纹)