电钻 BS 13-SEC POWER
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
扭矩大、使用寿命长
3 级齿轮减速
保护用户和电机
软启动
性能稳定的电子装置
在整个速度和负载范围内保持恒定的高牵引力
电子扭矩调节
一旦达到预设扭矩,机器会自动关闭。
可左/右旋转
通过直接的碳刷转换开关,在两个运行方向均可实现相同的扭矩
轻松更换故障电缆
电缆更换系统
产品须知
在软木内使用时,ASSY 螺钉的最大尺寸为
12 x 500 mm(半螺纹),10 x 400 mm(全螺纹)
应用
钻孔、螺丝拆装和搅拌
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!