支撑夹 BB 型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
BB 型具有平面,因此螺母或螺栓头可以完全拧紧。
产品须知
允许的拉伸负载
值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载方向为螺旋轴方向。
Nperm = NR,d / γF(部分安全系数 γF = 1.4)。
允许的横向负载
值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载与螺旋轴成直角。
Vperm = VaR,d / γF(部分安全系数 γF = 1.4)。
一般技术认证号 Z-14.4-483
应用
带平直和斜角法兰 ≤ 8°
可用垫片:BH、BF1、BG1 型
该夹也适合与螺栓、U 形螺栓和螺纹杆一起使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!