欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 - 1
 -  - 2
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 - 3
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 - 4
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件

高性能阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有创新的前角,而且带 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

创新的槽型,在单个阶梯过渡之间具有三个切屑表面


  • 与所有其它涂层阶梯钻头相比,使用寿命延长多达 3 倍

  • 与所有其它涂层阶梯钻头相比,钻削速度显著加快

  • 非常省力

  • 钻削过程非常平稳,可得到完美控制

  • 大大减少了毛刺的形成


SMART STEP 技术


  • 与传统阶梯钻头相比,攻丝速度快达 3 倍

  • 无需定心或中心冲孔即可实现精密攻丝

  • 金属板不会翘曲

  • 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔

  • 不会嘎吱作响或卡在材料中

  • 可实现精确的圆形钻削,不会撕裂或裂开


螺旋槽经过深层磨削


出色的排屑能力



AlTiN 多层耐磨涂层


  • 极耐高温,可耐受不超过 1,150°C 的高温

  • 涂层硬度极高,可达 3200 HV

  • 多层结构可实现最佳的排屑效果和改进的切削性能(防止材料熔接)


3 平柄


  • 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适

  • 可实现最佳动力传递

  • 保护钻头夹头不受损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节



伍尔特专供

产品须知
  • 冷却并非绝对必要,但可显著延长使用寿命

  • 遵守旋转速度表

  • 在镗孔过程中请勿推动钻头。阶梯钻头会自动缩进到金属板中。