欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 1
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 2
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 3
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 4
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 5
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 6
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 7
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE - 8

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE

紧凑且强大的充电冲击螺丝刀具有可调功率等级和高断裂扭矩,适用于各种应用,由 Würth 根据零售商要求开发

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 三个功率等级及额外的自动模式,可在启动冲击机制时关闭发动机,从而尽可能降低损坏螺钉接头的风险

  • 高速和冲击频率会导致达到更高的断裂扭矩(最大约 800 牛米),这也会使卡住的车轮螺母松动

  • 无刷电机具有过载保护,需要较少维护且持久、强劲

  • 得益于采用紧凑、轻便的设计且带橡胶把手,便于使用,工作省力

  • 手腕上无反冲或扭矩作用

  • 由于齿轮头上采用三个 LED,可为工作区域提供最佳照明效果
产品须知

冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。使用听力保护装置和护目镜。

应用