欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
碎石防护剂 AQUA
碎石防护剂 AQUA - 1
碎石防护剂 AQUA - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

碎石防护剂 AQUA

根据气候条件进行优化的可喷漆式水性碎石防护剂。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 完全干燥至 -10°C

  • 可根据具体应用场合喷涂粗细不同的颗粒

  • 有效消除嗡嗡作响

  • 耐磨性极高

  • 适合烘干

  • 完全干燥后,很容易打磨
产品须知

干燥至 -10°C。喷漆时,必须观察环境影响。请勿喷向接缝、发动机、变速箱和制动系统。用水稀释(最大 2%)。使用 IR(红外)干燥时,必须考虑以下因素:


  • 最长干燥时间取决于温度、涂层厚度以及新鲜空气或压缩空气供应情况

  • 使用 IR 干燥时,材料的加热温度不得超过 60°C,因为可能会发生起泡
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。