- 四片式排列,可减少工作量,提高精度
- 用于导线和绞合线(0.2–0.3–0.8–1.5–2.5–4.0 平方毫米)的剥线装置
- 带氮化钛涂层的滑动刀片
- 带氮化钛涂层的刀片,可实现更高的切削速度和更长的使用寿命
- 双组份手柄部分,确保牢固抓握
- 改进的锁定机制可防止工具不受控制地打开
- 紧固夹子用于安全存储
- 德国制造
产品须知
							
						不适用于在带电部件上或附近工作。
应用
				   		用于剥除 NYM-J、NYY-J、H05RN-F、H07RN-F、H05RR-F、H07RR-F、H05BQ-F、H07BQ-F H05V-K、H07V-K、H05V-U、H07V-U、BMK J-Y(ST)Y、(N)HXH-J E30-E90、(N)HXCH E30-E90、JE-H(ST)H E30-E90、JE-H(ST)HRH E30-E90、TPE-U 以及单芯电缆(0.2 平方毫米、0.3 平方毫米、0.8 平方毫米、1.5 平方毫米、2.5 平方毫米、4.0 平方毫米)的护套
适用与平装式、洞壁式和混凝土电器插座配合使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!