- 具有高切削性能和低材料附着力,可实现高排屑速度
- 切削槽形经过优化,适合切削侧面的应用
- 切削速度高,保证平稳铣削性能
- 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知
使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于极高的切割性能,轴可能会变色。这种变色是由工具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。
应用
用于轮廓加工、内孔去毛刺、堆焊坡口铣磨、铣削作业(去毛刺、焊缝加工、轮廓加工等)以及用于加工机器建造和模具和模型制造中的小型精密元件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!