耐用的金属齿轮箱,带过载保护
避免电机被硬化材料堵塞。
更易于与转换套件配合使用
适用于 400 毫升和 600 毫升袋装胶。当使用货号为 5700202004 的压板时,也可处理胶筒。通过使用转换套件,可以缩短胶枪枪管,从而提高便利性。
推杆自动分离
在松开扳机后,通过瞬时分离推杆来防止胶珠滴落,从而确保每个胶粒的表面清洁。
实施速度控制,即使针对高粘性介质,也可实现最佳推胶速度
调速轮、灵敏扳机和强大的推胶力这三大因素,促使在针对高粘度介质时,也能确保推胶过程轻松、清洁且精准。
应用
适用于 310 毫升胶筒以及 400 毫升和 600 毫升袋装胶的中高粘度粘合剂和密封剂。非常适合车窗玻璃胶。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!