欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
金属板冲孔器组套

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

金属板冲孔器组套

8 件

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

内含:


  • M16、M20、M25、M32、M40 和 30.5 的冲头和冲模

  • 直径 9.5 和 19.0 的 KL 接合螺栓


劈开式冲孔



耐用


塑料封装的球形轴承接合螺栓,可有效防尘



使用寿命长


采用了最新开发的切削几何参数



冲出的圆孔精度高、无毛刺


  • 材料在冲模内被劈成 3 半

  • 冲孔废料不会附着在接合螺栓上

  • 确保刀具磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺


可在准线处精确对准


冲模上有四个槽口

产品须知

对于19.0 mm 直径的接合螺栓,作为选择,还可使用 M20 的金属板冲头 (PG 13.5) 进行预切。