欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
棘轮组合扳手组套
棘轮组合扳手组套 - 1
棘轮组合扳手组套 - 2
棘轮组合扳手组套 - 3
棘轮组合扳手组套 - 4
棘轮组合扳手组套 - 5
棘轮组合扳手组套 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

棘轮组合扳手组套

包含 8 个棘轮组合扳手,带有可防止螺钉连接从工具滑出的扣环。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

设计:公制



驱动:环侧 POWERDRIV 十二角,带扣环,细齿,72 齿,使用换向杆进行顺时针、逆时针和 5° 角旋转


非常坚固的高强度棘轮,确保高拧紧扭矩



标准:最大扭矩符合 DIN 899 标准



材质:铬钒钢



表面:主体镀铬、亚光缎面,环侧黄色镀镍



槽型:15° 钳口角,倾斜 15°,环侧亚光色镀镍

产品须知

请注意:这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。