欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
冲孔器组套

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

冲孔器组套

12 件。带手动/液压冲头。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

内含:


  • 手动液压冲头

  • 冲模 M16、M20、M25、M32、M40 和 30.5

  • 拉紧螺栓 Ø 9.5 和 19.0

  • 隔套套件


劈开式冲头



耐用


塑料封装的球形轴承牵引螺栓,可有效防尘



使用寿命长


采用了最新开发的切削几何参数



冲出的圆孔精度高、无毛刺


  • 材料在冲模内被劈成 3 半

  • 冲孔废料不会附着在牵引螺栓上

  • 确保冲头磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺


通过十字线精确对准


冲模上有四个槽口



带压控阀的紧凑型手持液压冲孔器


  • 设计:铝合金

  • 重量:1.6 千克

  • 带弹簧支承的手柄 - 可自动回到原位,方便单手操作。

  • 过载阀 - 保证对用户友好且工具方便使用
产品须知

对于 19.0 毫米直径的牵引螺栓,作为选择,还可使用 M20 的金属板冲孔器 (PG 13.5) 进行预切。