内含:
- 手动液压冲头
- 冲模 M16、M20、M25、M32、M40 和 30.5
- 拉紧螺栓 Ø 9.5 和 19.0
- 隔套套件
劈开式冲头
耐用
塑料封装的球形轴承牵引螺栓,可有效防尘
使用寿命长
采用了最新开发的切削几何参数
冲出的圆孔精度高、无毛刺
- 材料在冲模内被劈成 3 半
- 冲孔废料不会附着在牵引螺栓上
- 确保冲头磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺
通过十字线精确对准
冲模上有四个槽口
带压控阀的紧凑型手持液压冲孔器
- 设计:铝合金
- 重量:1.6 千克
- 带弹簧支承的手柄 - 可自动回到原位,方便单手操作。
- 过载阀 - 保证对用户友好且工具方便使用
产品须知
对于 19.0 毫米直径的牵引螺栓,作为选择,还可使用 M20 的金属板冲孔器 (PG 13.5) 进行预切。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!