高性能,快速钻削,使用寿命长
与实心钻削相比,只需切削一个薄金属环。钻芯由顶针弹出。
无需预钻削,也不会形成毛刺
无需预处理或后期处理
经过优化的切削槽型
- 与许多标准空心钻头相比,使用寿命更长
- 清洁钻头轮廓
- 钻削具有精确公差的孔
准确引导,不会打滑
适合重叠钻孔。用于在曲面和管道上进行无故障钻孔。
产品须知
- 与麻花钻不同的是,空心钻不会加工整个孔径,而只是加工一个薄的材料环。钻芯由顶针(不在交货范围内)通过弹簧力顶出。因此,与麻花钻相比,空心钻的钻孔时间快达 10 倍。
- 在整个钻削过程中充分的连续冷却,可显著延长空心钻的使用寿命。请勿在干燥状态下使用
- 不适用于层压板、钛或耐热和高合金钢
- 有关空心钻/材料分配和切削值,请参见概览表
- 使用过程中,请佩戴适当的防护用具,如护目镜、听力保护装置和防护手套
- 脱掉可能被移动部件卡住的宽松衣服或摘掉珠宝首饰并放到一边
- 不得用手引导空心钻
- 使用前,确保刀具驱动装置的同心度和正确的夹持功能
应用

应用
- 带有 ∅ 19 毫米的侧固柄,用于移动式磁性或固定式钻孔机上,可产生直径最大 50 毫米的大孔
- 可以使用转接头在装有 QuickIn 底座的 Fein 钻孔机上使用
- 使用合适的支架,可以在带有莫氏锥的固定式钻孔机上使用
说明
- 将顶针插入空心钻
- 将空心钻推入钻削装置的支架中,然后拧紧六角凹头螺钉
- 对于快速夹紧式安装,空心钻将自动停止
- 确保空心钻完全装入支架
- 使用时钻头上的侧应力可能会导致刀具断裂
- 将钻削装置置于正确的位置,并确保钻削装置保持稳定
- 钻削之前,如有必要,请用安全带固定钻削装置,特别是用于垂直表面和高空作业时
- 参照速度表并使用冷却液
- 小心钻孔(无需中心冲孔和预钻孔);确保在整个钻孔过程中保持均匀的进给速率和均匀的速度
- 每次钻削后,需清除刨花和钻芯
- 避免受伤:切屑和钻芯可能很烫且十分锋利
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!