欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
急救箱的补充包

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

急救箱的补充包

内装物品符合 DIN 13157 标准

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

内含:66 件


  • 1 个膏药卷 DIN 13019-A,5 米 x 2.5 厘米

  • 8 个橡皮膏 DIN 13019-E,10 x 6 厘米

  • 1 套敷料包括:

  • 4 个指尖敷料

  • 4 个手指敷料 12 x 2 厘米

  • 4 个膏药条 1.9 x 7.2 厘米

  • 8 个膏药条 2.5 x 7.2 厘米

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-K

  • 3 个敷料袋 DIN 13151-M

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-G

  • 1 个绷带 DIN 13152-A

  • 6 块敷布 100 毫米 x 100 毫米

  • 2 护眼膜

  • 1 个即时冷敷

  • 1 条保温毯,金属化聚酯薄膜

  • 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 6

  • 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 8

  • 2 块三角布 DIN 13168-D

  • 1 把剪刀 DIN 58279-B190

  • 2 个袋装胶,可密封,300 x 400 毫米

  • 5 块无纺布,200 x 300 毫米,15 g/m2

  • 4 副一次性手套,符合 DIN EN 455 标准

  • 1 本急救指南

  • 1 份急救记录

  • 1 份目录清单