模拟控制式焊台 60 W
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 电子温控式焊台
- 烙铁符合人体工学设计
- 等电位联结衬层(烙铁头连接有高电阻),以确保部件安全
- 多功能存放架,带回转式海绵架,无论是惯用左手还是右手,都能轻松使用
- 完全绝缘
- 高度灵活的烙铁用耐热电源线 (1.5 m)
- 电源电压 230 V AC/50–60 Hz
- 烙铁 24 V AC
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!