欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
十字 (PH)/一字螺丝刀套件,6 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

十字 (PH)/一字螺丝刀套件,6 件

增加了多功能性:混合了最常用的尖头类型(十字和一字),适合通用装配和维护应用。RedStripe 螺丝刀经久耐用、经济实惠。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

S2 钢杆


S2 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使该工具具有难以折断的杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



2K 手柄


2K 是“2 component”(双组份)的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄带衬垫且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



无磁性尖头


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。



已准备好店铺上货


RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性:窗形盒与吊牌孔相结合,可实现引人注目的展示效果,并可立即摆放在零售店的销售点。