- 手柄形状符合人体工学,可牢固贴合地握在手中,并可轻松按压出粘合剂
- 剂量准确且一致
- 具有集成减压装置
- 采用耐冲击塑料制成
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
使用手动计量枪可确保双组份液态金属 FLM 50、ESK-50、Replast 和双组份 Klebfix 的恒定配量。两种组份以所需的比例从料罐中挤出。该计量枪易于操作,因此非常方便用户使用,适合工业应用。随附 1:1、4:1 和 10:1 的混合接头。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!