粘性极强的银色矿物油基膏体,含有无机增稠剂和基于软金属的固体润滑剂,可确保出色的防腐蚀保护。
- 即使在最高压缩载荷下,也能确保良好的滑动性能
- 防止腐蚀、卡滞、熔化
- 对高温不敏感,此特性可确保高水平的磨损保护和长期润滑效果
- 出色的抗氧化和抗老化性
- 不含硅、MoS2 和铅
产品须知
润滑脂膏的涂抹温度: -20°C 至 +160°C
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
高效防卡死润滑剂。避免连接、焊接部位生锈和磨损。消除刹车尖叫。
说明
使用刮铲、刷子或无绒布将产品涂抹到预清洁的表面上。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!