防尘又透气的特制绒布
- 在装修作业期间隔离房间,从而防止灰尘
- 还可作为隐私屏障,防止未经授权进入施工现场
- 透气的材料让新鲜空气可以顺畅进入
优质拉链
可以从任何一侧打开和关闭房间
多功能
- 允许宽度不超过 1.10 米的大型机器进入
- 可以使用侧拉链单独扩展构件,以形成大规模的隔断
易于从大多数表面移除
可重复使用
产品须知
胶带粘贴后,不得直接暴露在阳光下。粘贴表面必须干燥且无灰尘和油脂。油漆或清漆必须完全固化。切勿在大理石或花岗岩表面、吸附性表面或内部稳定性不足的表面(如粘附性不良的漆面)上使用。建议在不显眼的部位执行粘附性测试。通用组件支架也可用于安装。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适合需对房间进行防尘保护或进行遮挡的各种任务,比如翻修、电气或管道工程、喷涂、干砌墙或地板打磨等。
说明
防尘壁的交付条件:高:3.20 米/宽:3.30 m
将随附的双面胶带粘贴到表面的一侧,撕下保护膜,然后小心地将防尘壁贴到准备好的胶带上。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!