- 齿距为 1.8 毫米至 2.6 毫米,适合切割厚度为 3 毫米至 10 毫米的材料。
产品须知
							
						- 更多技术信息,请参见产品包装。
- 对于金属用战刀形电动手锯锯条:要对锯条进行冷却,减少锯切行程次数且不要抖动。
- 冷却可延长战刀形电动手锯锯条的使用寿命。
说明
				   		颜色编码系统
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于施工/通用应用
- 绿色:适合不锈钢
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的优质标准锯条。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!