使用寿命长,可使用 6 年或 25 万公里里程;
采用新技术,含有独特的有机酸吸附分子,可在冷却系统内形成一层保护膜
符合亚洲和欧洲汽车的规格要求
不含亚硝酸盐、胺类化合物、磷酸盐、硼酸盐、硅酸盐和其他矿物添加剂,符合国际通用的冷却液规范
降低结垢风险
全部有机酸成分可以降低在售后市场因混合使用导致的结垢风险。
环保
不含违禁品。减少冷却液更换造成的环境污染。
产品须知
- 请勿与其他品牌和不同类型的防冻剂混合使用
- 请将产品存放在常温下或弱光环境
- 产品保质期为 3 年
- GB 29743-2022
- ASTM D3306,SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580
应用它适用于轻载车辆,不推荐用于重载车辆
说明每行驶 25 万公里里程或每 6 年更换一次。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!