欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
金属用曲线锯锯条,一星 用于厚板

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

金属用曲线锯锯条,一星 用于厚板

经过优化的齿距,可用于干净切割金属厚板等

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 非常适合用于直线切割

  • 渐进式细齿距为 1.9 至 2.3 mm,用于切割材料厚度为 2.5 至 6 mm 的厚金属板等。

  • 适用于采用 T 型柄架曲线锯
产品须知
  • 更多技术信息,请参见产品包装。

  • 使用金属用曲线锯锯条时:要对锯条进行冷却,减少锯切行程次数且不要抖动。

  • 冷却可延长曲线锯锯条的使用寿命。