欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
两用扳手套件,公制,短款 17 件
两用扳手套件,公制,短款 17 件 - 1
两用扳手套件,公制,短款 17 件 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

两用扳手套件,公制,短款 17 件

装在可卷起的工具袋中

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

款型:公制,短款



驱动:环侧双六角


采用相对手柄最理想的位置,可实现最小的旋转角度



材质:铬钒钢


  • 优异的热处理性能,可获得最佳的硬度

  • 更高的耐磨性


表面:哑光镀铬,开口端抛光


  • 手部有油污时不打滑

  • 易于识别


几何形状:环侧向下倾斜 15º,开口位置 15º


  • 环侧十二角和 15° 开口端位置是相对手柄最理想的位置,可实现最小的旋转角度

  • 环形扳手的 15º 倾角可实现更大的手指操作空间,可更好地避开障碍物


易于搬运和存储


先装在袋子中,然后装在彩色箱中



内含:


17 件:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 毫米

标准:DIN 3113 / DIN 475-2