适用于配有 12 V 蓄电池的车辆
适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械
坚固紧凑的外壳,正面有电缆支架
恢复严重放电的蓄电池
>2 V(自动 SOS 恢复)
执行自动电池平衡
最大限度地延长蓄电池使用寿命并提高其性能
无需监控,提供九段式充电和维护
针对以下情况提供防护:
- 短路
- 极性反接
- 过压
- 火花(防火花系统)
- 断开蓄电池连接时自动安全关闭
- 内部电子装置过热
LCD
简洁直观的用户指南显示,最佳的操作安全性。可以通过显示屏轻松地配置和读取各种功能和充电数据。
非常稳定,可防止漆面损坏
抗冲击、减振橡胶支脚和边缘
产品须知
充电曲线
- 4 条预编程的充电曲线
- 可以配置和输入自己/车辆制造商的负载曲线。
应用
应用
车间
- 12 V 蓄电池的客户服务/蓄电池充电(参见蓄电池类型表)
- 闪存/软件更新 — 以 0.1 V 的增量,在 12.0 和 14.8 V 之间手动调节电压,最大电流 100 A。
- 诊断 — 在车辆诊断过程中,通过高达 100 A 的电流稳定 12 V 蓄电池
- 蓄电池更换 — 在蓄电池拆卸过程中,确保车辆电气系统电压(外部电源)保持稳定,以避免内存信息丢失。
展厅 — 微电流充电
- 防止蓄电池循环充放电
- 为蓄电池供电并确保车辆电气系统电压保持稳定,以便展示所有车辆功能。
- 可调钥匙锁,可防止第三者误用。
车辆交付
为蓄电池供电并确保车辆电气系统电压保持稳定,以便展示所有车辆功能。
存放 — 微电流充电
在销售蓄电池或在车间中使用之前执行蓄电池维护。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!