欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带锯齿的六角头螺钉,带法兰
带锯齿的六角头螺钉,带法兰 - 1
带锯齿的六角头螺钉,带法兰 - 2
带锯齿的六角头螺钉,带法兰 - 3
带锯齿的六角头螺钉,带法兰 - 4

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带锯齿的六角头螺钉,带法兰

适用于商用车的锌镍框架螺钉,透明钝化 (P3E),带密封,M12 及以上,带细牙螺纹。

阅读货品描述

提供 16 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

带锯齿的凸缘螺钉,带细牙螺纹(M12 及以上)



锁定挡边的工作原理:


在紧固时,螺栓接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。



不含六价铬


符合欧盟废弃汽车指令



耐腐蚀性


基底金属耐腐蚀性约为 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准



规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。