带锯齿的六角头螺钉,带法兰
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带锯齿的凸缘螺钉,带细牙螺纹(M12 及以上)
锁定挡边的工作原理:
在紧固时,螺栓接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。
不含六价铬
符合欧盟废弃汽车指令
耐腐蚀性
基底金属耐腐蚀性约为 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准
规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!