应用示例:TX 嵌件和三方形轮廓适用于 Fiat、VW 和日系发动机上的圆柱头螺钉。
包含 2 个转接头,装于金属盒中,有泡沫衬垫防止移动。
内含:47 件
- 8 个带孔 TX 批头,10 mm,长 30 mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- 8 个 TX 批头,10 mm,长 75 mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- 5 个六角套筒批头,10 mm,长 30 mm
尺寸 5、6、7、8、10
- 5 个三方形批头,10 mm,长 30 mm
XZN M 5、6、8、10、12
- 4 个三方形批头,10 mm,长 75 mm
XZN M 6、8、10、12
- 9 个 TX 镶刃批头,10 mm,长 30 mm
RI 5、6、7、8、9、10、12、13、14
- 4 个 TX 镶刃批头,10 mm,长 75 mm
RI 5、6、8、10
- 2 个 PH 批头,10 mm,长 30 mm
PH 2、3
- 1 个适用于 1/2 英寸棘轮的转接头
- 1 个适用于 3/8 英寸棘轮的转接头
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!