- 与具有传统交错齿系统的铣磨头相比,加工钢和铸钢时可提高最多 100% 的切削性能
- 优化了切屑形态,可获得出色表面质量
- 具有平稳的铣削性能和出色的操纵性
- 振动小、噪声极低,确保方便操作
- 特殊切削槽形可减少热量的产生和防止工件变色。
- 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知
使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于极高的切割性能,轴可能会变色。这种变色是由工具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。
应用
去毛刺、轮廓加工、表面加工、焊缝加工、成形、倒角和边棱做圆角
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!