欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Zebra系列用于碳钢的高速切割片
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 1
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 2
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 3
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 4
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 5
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 6
Zebra系列用于碳钢的高速切割片 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Zebra系列用于碳钢的高速切割片

尤其适用于薄壁管材和型材、薄金属板、机动车车身板

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 超强切割能力(切割速度极快)

  • 刀片极薄,可实现精密切割,切口几乎无毛刺和震纹(切口表面极其利落、清爽)

  • 使用起来极为舒适,可同时保护用户和机器的使用安全

  • 切割时废料和切割粉尘少

  • 噪声低,抗断裂性能佳
产品须知
  • 存放:在 20°C 室温下干燥存放

  • 工作时务必穿着合适的防护衣物

  • 执行切割作业时,始终佩戴合适的防护面罩

  • 仅可使用完好无损的切割片

  • 切勿在切割过程中让切割片发生卡塞/倾斜 — 这会加大断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上

满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。