- 极不易断裂
- 尺寸和不平衡公差很小
- 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知
- 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 仅使用未损坏的切割片
- 确保正确的接触压力
- 确保粗磨盘的接触角正确,因为接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。
- 有关更多信息,请参阅包装说明书
符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求
应用
- 特别适用于加工不锈钢、合金钢和高合金钢,以及耐酸不锈钢和铬镍钢
- 打磨边缘和表面
- 进行修整和平滑处理
- 去毛刺和焊缝加工
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!