欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带铝齿的碳化钨圆头锉

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带铝齿的碳化钨圆头锉

用于加工软质有色金属的专业工具,例如铝和铝合金 <= 10% 硅、铜、黄铜和锌。也适合塑料和木材。

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 具有高切削性能和低材料附着力,可实现高排屑速度

  • 切削槽形经过优化,适合切削侧面的应用

  • 切削速度高,保证平稳铣削性能

  • 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知

使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且刀具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于切割性能极强,轴可能会变色。这种变色是由刀具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的刀具驱动方式:软轴驱动、直磨机、机械手、机床。