仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material
Suction unit with bayonet-click connection for suction drill Plus QM
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
几乎可以钻穿任何材料
8pcs
用于钢筋和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头(带四个切削刃),以及一个四螺旋形 Vario 螺旋输送器(带加固钻芯)。装在 ORSY® 系统盒中提供。
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
坚固的锤钻钻头,钻头呈 X 形且进给螺旋带有 4 个螺旋,钻孔速度很快,而且与仅带有两个切削刃的传统钻头相比,工作起来更平稳、精度更高
独特的钻头设计与大而短的除尘通道相结合,可实现快速除尘和高速钻削。