高性能,快速钻削,使用寿命长
与实心钻削相比,只需切削一个薄金属环。空心钻由顶针弹出。
无需预钻削,也不会形成毛刺
无需预处理或后处理
经过优化的切削槽型
- 与许多标准空心钻头相比,使用寿命更长
- 清洁钻头轮廓
- 钻削具有精确公差的孔
准确引导,不会打滑
适合重叠钻孔。用于在曲面和管道上进行钻孔。
产品须知
- 与麻花钻不同,空心钻头不会加工整个孔径,而只是加工一个薄板孔。钻芯由顶针通过弹簧张力弹出;钻芯不在交货范围内。因此,空心钻头的钻孔时间是麻花钻的十分之一。
- 钻削过程中持续充分冷却可显著延长空心钻的使用寿命。请勿在干燥状态下使用
- 不适用于层压板、钛或耐热和高合金钢
- 请参阅空心钻头/材料分配以及切削值概述表
- 使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套
- 脱掉或摘掉可能被移动部件卡住的宽松衣服或珠宝首饰,并放到一边
- 切勿手动使用空心钻头
- 使用之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常
应用
应用
- 带 ∅ 19 毫米的侧固柄,用于移动式磁力钻钻头或固定式钻头,可钻出直径不超过 50 毫米、切削深度为 30 毫米或 50 毫米的大孔
- 带 QuickIn 底座的 Fein 钻头可与转接头配合使用
- 可以使用合适的安装支架在带莫氏锥柄的固定式钻头上应用
说明
- 将顶针插入空心钻头
- 将空心钻头推入钻头装置的安装支架中,然后拧紧内六角螺钉
- 使用快速安装支架时,空心钻头会自动锁定到位
- 确保空心钻头准确装入底座中
- 在使用过程中将钻头置于横向负载下可能会导致刀具断裂
- 将钻头装置固定到正确的钻孔位置 — 确保钻头装置有稳定的基础
- 如有必要,请在钻孔前使用安全带固定钻头装置,特别是用于垂直表面和高空作业
- 请注意速度并使用冷却液
- 小心钻削(不需要冲中心孔和预钻孔),在整个钻削过程中注意均匀的进给速度和均匀的旋转速度
- 每次钻削操作后,应去除切屑并取下钻芯
- 小心:有受伤风险,切屑和钻芯高温且十分锋利
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!