专业钻头/批头包
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
带腰带夹
闭合尺寸:15 x 100 mm
内含:
- 直径为 3 mm、5 mm、6 mm、8 mm 和 10 mm 的 1/4" 钻头各 1 个
- 1/4" 钻套
- 批头:一字型批头 0.6 x 4.5、PH 2、PZ 1、PZ 2、PZ 3、AW 10、AW 20、AW 30、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
带腰带夹
闭合尺寸:15 x 100 mm
内含:
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!