可重复密封的独立包装
- 长度可以单独定制
- 库存成本低,最大限度减少对库存空间的需求
坚固的金属杆系统
- 各接头通过不锈钢铆钉连接
- 耐风化性能佳
- 位于塑料壳体内的不锈钢销子接头
- 雨刮片在挡风玻璃上工作时无噪音
雨刮片可更换(替换橡胶雨刮片)
- 优化库存成本
- 保护资源(环境)
交货范围:
1 个挡风玻璃雨刮器(带轮廓护边,含预装式多功能适配器)以及 9 套 3 件装的 U 型夹适配器,以适合更多车型
产品须知
安全:
确保挡风玻璃上无油、蜡、焦油及其他污渍,以免影响使用寿命。
小贴士:
安装时,务必在挡风玻璃上铺一层保护材料。
安装:
考虑到空气动力学的原因(扰流板功能),安装时务必确保雨刮片上的压印徽标朝向发动机罩。
应用
适合带有挂钩式安装架(9 x 4 和 9 x 3 mm)的老式车和带有挂钩式雨刮臂的新型车(通常为小型车,亚洲地区汽车制造商)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!