- 带有聚丙烯涂层和不干胶的重负荷沥青片
- 粘接强度高
- 几乎牢不可破
- 耐水、弱酸、碱溶液等
- 耐温范围为 -30°C 至 +80°C(可耐受 +180°C 的高温 1 小时)
应用
可防止车轮拱罩、万向节通道、地板组件、车门或其他侧面部件等振动的车身部件产生车内振动噪音。
说明
待粘合的表面必须清洁、无油脂且干燥。在极少数情况下,粘合剂可能会导致问题产生,特别是在新涂漆(均化剂)的表面以及锤纹饰面或类似接触面积更少的表面。建议执行初步测试。去除覆盖物(纸张或薄膜)后,将 Würth 隔音板粘合面朝下压到表面上。若要获得完美的粘合效果,请在 20-25 ºC 的温度下,使用滚轮压紧将要粘接的材料,以免进入空气。粘合至少 1 小时后,才可竖直存放零件或将其置于顶上。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!